丸五
安全プロハークス U875 (白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05563127
品番
U875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
機能
耐油、保温
色
ホワイト
サイズ
L
形状
ハイカット
種類
セーフティシューズ
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
1100(Lサイズ)
材質(先芯)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴