曜日別特売
KNUX160410R12 H13A T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型 サンドビック 05563135

KNUX160410R12 H13A T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型 サンドビック 05563135
KNUX160410R12 H13A T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型 サンドビック 05563135

T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)15.5勝手注文コード05563135品番KNUX160410R12 H13A
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途
仕上げ
形状平行四辺形55°切刃長さ(mm)15.5材質H13A厚さ(mm)4.76被削材S内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08~±0.25コーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625ノーズ半径r(mm)1コーナーR(mm)1母材超硬コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38材種H13A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする