曜日別特売
#201 プロハークス #201 丸五 05563538

プロハークス #201

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード05563538品番#201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
機能耐油ブラックサイズ(cm)24形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)680(26cm)材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05563565
2023-04-14
用途: 農作業
農・林・水産業

以前鉄芯入りのものを購入し毎日農作業に使用して約二年破れなかった。今回も耐久性優先で購入した。

対象商品 : 05563565
2018-10-11
用途: 畑仕事、山仕事、雪堀など
なしその他業種

まだ使い始めなので耐久性についてはわかりませんが、この商品以前に同社の長靴を使用し、その耐久性に納得してこちらの商品を購入しました。今までの別メーカーの長靴が長くても3ヶ月、短いと一月で切れていたのに嫌気がさし、こちらメーカーのものを買いましたが、1年近く使っても全く問題がありませんでした。この長靴について、あえて気に入らないところを言えば、足を入れるところが広いので、ゴミが入りやすいというくらいです。ソールについては冬になったらフェルト製を使う予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする