ー エルピスCL-102ホワイト サンコープラスチック 05563620

エルピスCL-102ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード05563620品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

A4ファイルサイズカラーボックス縦置き対応の小物収納ケース

材質ppホワイトサイズA4高さ(mm)322質量(g)1637縦(mm)265横(mm)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする