曜日別特売
N151.2-200-20-4G 235 T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック 05564797

N151.2-200-20-4G 235 T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック 05564797
N151.2-200-20-4G 235 T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ サンドビック 05564797

T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番154-9758注文コード05564797品番N151.2-200-20-4G 235
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途仕上げトラスコ品番154-9758被削材PM勝手なし切削幅(mm)2コーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)5.617刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする