外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×660×580処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.75/1.93入口空気温度(℃)5~50使用周囲温度(℃)2~45電源(V)(50/60Hz)単相100/100、110種別空冷式型式(オートドレントラップ )FD2質量(kg)33使用流体圧縮空気ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4定格遮断容量(A)15電流(A)(50/60Hz)6.5/5.2,5.0冷媒R-410A空気出入口接続口径R3/4運転音(dB)(A)(50/60Hz)60/61電源容量(kVA)0.8使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98消費電力(kW)(50/60Hz)0.52/0.52,0.55出口空気露点(℃)圧力下10冷凍機出力(kW)0.55