※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
MJイケールS型
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
寸法A(mm)
100
100
150
寸法B(mm)
100
100
150
200
250
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05565078
品番
MJ1S
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
0.05
材質
FC250
質量(kg)
2.3
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません