※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
MJイケールS型
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
寸法A(mm)
100
100
150
寸法B(mm)
200
100
150
200
250
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05565096
品番
MJ3S
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
0.05
材質
FC250
質量(kg)
4.2
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません