※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
MJイケールS型
(1件のレビュー)
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法A(mm)
100
100
150
寸法B(mm)
250
100
150
200
250
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05565105
品番
MJ4S
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
0.05
材質
FC250
質量(kg)
5
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません