MJ6S MJイケールS型 ナベヤ 05565123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJ6S MJイケールS型 ナベヤ 05565123
MJ6S MJイケールS型 ナベヤ 05565123

MJイケールS型

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
寸法A(mm)150
寸法B(mm)150
内容量1台注文コード05565123品番MJ6S
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)150寸法B(mm)150寸法C(mm)100寸法D(mm)15寸法E(mm)14寸法F(mm)0.05材質FC250質量(kg)4.3表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05565105
2024-05-23
用途: 組み立て加工時

組み立て作業時のガイドに使用しています。
クランプも容易に出来、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする