サンドビック
T-Max(R) Qカット ぬすみ加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
154-8093
被削材
PMS
注文コード
05565201
品番
N151.2-300-25-4U 235
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
154-8093
被削材
PMS
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
6.787
コーナーR(mm)
1.5
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
切刃数
1