NSA30 溝なしアングルプレート ナベヤ 05565245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSA30 溝なしアングルプレート ナベヤ 05565245
NSA30 溝なしアングルプレート ナベヤ 05565245

溝なしアングルプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)508タイプ機械仕上注文コード05565245品番NSA30
参考基準価格(税別)¥650,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800
寸法A(mm)508寸法B(mm)508寸法C(mm)508寸法D(mm)55寸法E(mm)38寸法F(mm)380寸法G(mm)60寸法H(mm)0.07材質FC250質量(kg)248.6タイプ機械仕上表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする