NSA55 溝なしアングルプレート ナベヤ 05565254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSA55 溝なしアングルプレート ナベヤ 05565254
NSA55 溝なしアングルプレート ナベヤ 05565254

溝なしアングルプレート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)609.6タイプ機械仕上注文コード05565254品番NSA55
参考基準価格(税別)¥1,010,000販売価格(税込)¥978,780
販売価格(税別)
889,800
寸法A(mm)609.6寸法B(mm)609.6寸法C(mm)609.6寸法D(mm)60寸法E(mm)45寸法F(mm)460寸法G(mm)65寸法H(mm)0.09材質FC250質量(kg)384.7タイプ機械仕上表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする