※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
溝なしアングルプレート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
寸法A(mm)
101.6
タイプ
研削仕上
注文コード
05565288
品番
NSA33
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
101.6
寸法B(mm)
101.6
寸法C(mm)
101.6
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
0.01
材質
FC250
質量(kg)
2.9
タイプ
研削仕上
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません