曜日別特売
NSA35 溝なしアングルプレート ナベヤ 05565306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSA35 溝なしアングルプレート ナベヤ 05565306
NSA35 溝なしアングルプレート ナベヤ 05565306

溝なしアングルプレート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)152.4タイプ研削仕上注文コード05565306品番NSA35
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法A(mm)152.4寸法B(mm)152.4寸法C(mm)152.4寸法D(mm)24寸法E(mm)13寸法F(mm)-寸法G(mm)30寸法H(mm)0.02材質FC250質量(kg)7.4タイプ研削仕上表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする