※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
溝なしアングルプレート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
寸法A(mm)
304.8
タイプ
研削仕上
注文コード
05565333
品番
NSA38
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥185,680
販売価格(税別)
¥
168,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
304.8
寸法B(mm)
304.8
寸法C(mm)
304.8
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
195
寸法G(mm)
60
寸法H(mm)
0.03
材質
FC250
質量(kg)
50.2
タイプ
研削仕上
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません