NSA44 溝なしアングルプレート ナベヤ 05565403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSA44 溝なしアングルプレート ナベヤ 05565403
NSA44 溝なしアングルプレート ナベヤ 05565403

溝なしアングルプレート

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)127タイプ摺合仕上注文コード05565403品番NSA44
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
寸法A(mm)127寸法B(mm)127寸法C(mm)127寸法D(mm)23寸法E(mm)13寸法F(mm)-寸法G(mm)22寸法H(mm)0.005材質FC250質量(kg)5.2タイプ摺合仕上表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする