※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
精密イケール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
61日以内出荷とは
寸法A(mm)
80
80
100
125
150
175
200
250
300
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05565534
品番
MNS8010
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
0.03
寸法F(mm)
0.06
寸法G(mm)
0.03
材質
FC250
質量(kg)
1.5
熱処理
焼鈍
寸法H
R10
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません