サンドビック
T-Max(R) Qカット 旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
被削材
K
注文コード
05565637
品番
N151.2-4004-40-5T 3020
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
K
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TICN+AL2O3
チップ厚さ(mm)
8.106
刃幅公差(mm)
0~0.1
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。