曜日別特売
- デスクマット 光学式マウス対応 再生塩ビ 透明 片面非転写 ミワックス 05566097

- デスクマット 光学式マウス対応 再生塩ビ 透明 片面非転写 ミワックス 05566097
- デスクマット 光学式マウス対応 再生塩ビ 透明 片面非転写 ミワックス 05566097

デスクマット 光学式マウス対応 再生塩ビ 透明 片面非転写

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)1395×695
透明
厚さ(mm)1.5
内容量1本注文コード05566097品番-
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

21世紀のデスクマットの新定番!本製品は再生材(リサイクル素材)を使用することにより、持続可能な社会に向けて環境や資源に配慮した製品になります。グリーン購入法適合商品です。
マットに特殊処理を施し光学式マウスが使えるようになったデスクマット。1.5ミリ再生透明軟質塩ビを使用。

用途-材質再生軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.5透明タイプシングルタイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)1395×695アズワン品番67-9283-17繰り返し・詰め替え対応
注意
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする