611-01 リブ付LNアングルプレート ナベヤ 05566593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

611-01 リブ付LNアングルプレート ナベヤ 05566593
611-01 リブ付LNアングルプレート ナベヤ 05566593

リブ付LNアングルプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
寸法B(mm)80
内容量1台注文コード05566593品番611-01
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥35,090
販売価格(税別)
31,900
寸法A(mm)300材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)寸法B(mm)80寸法C(mm)100寸法D(mm)23寸法ER8寸法F(mm)16寸法G150寸法H(mm)75質量(kg)8.3RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする