※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
リブ付LNアングルプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
100
80
100
125
160
200
250
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05566602
品番
611-02
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥40,590
販売価格(税別)
¥
36,900
バスケットに入れる
寸法A(mm)
300
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
125
寸法D(mm)
23
寸法E
R8
寸法F(mm)
16
寸法G
150
寸法H(mm)
75
質量(kg)
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません