※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
MJイケールP型
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法A(mm)
150
100
150
寸法B(mm)
200
100
150
200
250
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05566794
品番
MJ7P
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
MJイケールH型の取付穴付タイプです。
位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
75(±0.05)
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
120(±0.02)
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
145(±0.05)
寸法K(mm)
50
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
110
寸法N(mm)
70
寸法O(mm)
10(H7)
寸法P(mm)
14
寸法Q(mm)
0.05
寸法R(mm)
0.06
材質
FC250
質量(kg)
5.9
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません