曜日別特売
AP-B13 精密アングルプレート(リブなし)B型 ナベヤ 05566968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP-B13 精密アングルプレート(リブなし)B型 ナベヤ 05566968
AP-B13 精密アングルプレート(リブなし)B型 ナベヤ 05566968

精密アングルプレート(リブなし)B型

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
寸法A(mm)177.8
内容量1台注文コード05566968品番AP-B13
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法A(mm)177.8寸法B(mm)139.7寸法C(mm)114.3寸法D(mm)19寸法E(mm)31.9寸法F(mm)38寸法G(mm)35.2寸法H(mm)89寸法J(mm)-寸法K(mm)13寸法L(mm)39.7寸法M(mm)27寸法N(mm)20.6寸法O(mm)25.9寸法P(mm)50寸法Q(mm)12.7寸法R(mm)-寸法S(mm)-寸法W(mm)0.02材質FC250T6個質量(kg)4.4表面処理塗装(黒皮部)U4個熱処理焼鈍形状図番NL2、NL5RoHS指令(10物質対応)対応寸法V-寸法I-

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする