曜日別特売
AP-B14 精密アングルプレート(リブなし)B型 ナベヤ 05566977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP-B14 精密アングルプレート(リブなし)B型 ナベヤ 05566977
AP-B14 精密アングルプレート(リブなし)B型 ナベヤ 05566977

精密アングルプレート(リブなし)B型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
寸法A(mm)203.2
内容量1台注文コード05566977品番AP-B14
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
寸法A(mm)203.2寸法B(mm)152.4寸法C(mm)127寸法D(mm)19寸法E(mm)27.6寸法F(mm)37寸法G(mm)37.9寸法H(mm)95寸法J(mm)-寸法K(mm)19寸法L(mm)42寸法M(mm)31.5寸法N(mm)22寸法O(mm)19.1寸法P(mm)73寸法Q(mm)19寸法R(mm)-寸法S(mm)-寸法W(mm)0.02材質FC250T6個質量(kg)4.9表面処理塗装(黒皮部)U5個熱処理焼鈍形状図番NL3、NL6RoHS指令(10物質対応)対応寸法V-寸法I-

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする