※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
精密アングルプレート(リブなし)B型
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法A(mm)
254
114.3
152.4
177.8
203.2
228.8
254
304.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05566995
品番
AP-B16
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
254
寸法B(mm)
203.2
寸法C(mm)
152.4
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
33
寸法F(mm)
47
寸法G(mm)
44
寸法H(mm)
45
寸法J(mm)
76
寸法K(mm)
25
寸法L(mm)
49.4
寸法M(mm)
38
寸法N(mm)
27
寸法O(mm)
17
寸法P(mm)
76
寸法Q(mm)
22
寸法R(mm)
22
寸法S(mm)
98
寸法W(mm)
0.02
材質
FC250
T
6個
質量(kg)
11
表面処理
塗装(黒皮部)
U
5個
熱処理
焼鈍
形状図番
NL4、NL7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法V
5
寸法I
19
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません