曜日別特売
R151.2-40005-5F 235 T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビック 05567405

R151.2-40005-5F 235 T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビック 05567405
R151.2-40005-5F 235 T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビック 05567405

T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05567405品番R151.2-40005-5F 235
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途仕上げ被削材M勝手切削幅(mm)4コーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)8.106刃幅公差(mm)0~0.2切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05565061
2014-11-21
用途: ステンレスSUS304六角材のステッキ作業

昔からつかているがステンレスの断続切削に一番安定して使用できる
価格が高いのが難点

対象商品 : 39348574
2014-12-14
用途: 自動車部品製作

問題無く使用できます。
もうちょっと安く買えるといいのですが・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする