曜日別特売
CY200-88 3L ポロシャツ CY200シリーズ ヨネックス(YONEX) 05567515

CY200-88 3L ポロシャツ CY200シリーズ ヨネックス(YONEX) 05567515
CY200-88 3L ポロシャツ CY200シリーズ ヨネックス(YONEX) 05567515
CY200-88 3L ポロシャツ CY200シリーズ ヨネックス(YONEX) 05567515

ポロシャツ CY200シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:3L●バスト:118cm●身丈:77cm●袖丈:25cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05567515品番CY200-88 3L
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ニット素材で表現した親しみやすいブロックチェック柄です。内側にもポケット付のWポケット仕様。

用途-仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:3L●バスト:118cm●身丈:77cm●袖丈:25cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4567-26
注意
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする