※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
鋼製ブロック
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法A(mm)
200(+0.5/0)
150(+0.5/0)
200(+0.5/0)
寸法B(mm)
50(+0.3/0)
30(+0.3/0)
40(+0.3/0)
50(+0.3/0)
寸法C(mm)
70(+0.3/+0.1)
35(+0.3/+0.1)
40(+0.3/+0.1)
50(+0.3/+0.1)
60(+0.3/+0.1)
70(+0.3/+0.1)
80(+0.3/+0.1)
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05569007
品番
SB200-50-70
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
材質
S50C
質量(kg)
5.5
寸法A(mm)
200(+0.5/0)
寸法B(mm)
50(+0.3/0)
寸法C(mm)
70(+0.3/+0.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません