604-610M フラットベースプレート ナベヤ 05570906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

604-610M フラットベースプレート ナベヤ 05570906
604-610M フラットベースプレート ナベヤ 05570906

フラットベースプレート

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送41日以内出荷とは
寸法A(mm)600
寸法B(mm)250
寸法C(mm)40
タイプ機械仕上M型
内容量1台注文コード05570906品番604-610M
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥185,900
販売価格(税別)
169,000
材質FC250質量(kg)43.2タイプ機械仕上M型寸法A(mm)600寸法B(mm)250寸法C(mm)40熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする