※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
フラットベースプレート
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
51日以内出荷とは
寸法A(mm)
300
300
600
寸法B(mm)
250
80
100
160
200
250
125
315
400
500
寸法C(mm)
25
20
25
32
40
50
タイプ
研削仕上P型
機械仕上M型
研削仕上P型
全66種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05571028
品番
604-308P
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥60,390
販売価格(税別)
¥
54,900
バスケットに入れる
材質
FC250
質量(kg)
13.5
タイプ
研削仕上P型
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
25
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません