604-311P フラットベースプレート ナベヤ 05571055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

604-311P フラットベースプレート ナベヤ 05571055
604-311P フラットベースプレート ナベヤ 05571055

フラットベースプレート

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送51日以内出荷とは
寸法A(mm)300
寸法B(mm)250
寸法C(mm)32
タイプ研削仕上P型
内容量1台注文コード05571055品番604-311P
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥61,490
販売価格(税別)
55,900
材質FC250質量(kg)17.4タイプ研削仕上P型寸法A(mm)300寸法B(mm)250寸法C(mm)32熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする