曜日別特売
SSRA-3-L300 アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランド 05574196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSRA-3-L300 アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランド 05574196
SSRA-3-L300 アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランド 05574196

アルミレールSSRA(穴なしタイプ)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)300
300
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
寸法A(mm)9.0
内容量1本注文コード05574196品番SSRA-3-L300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
用途
FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
寸法L(mm)300寸法A(mm)9.0寸法B(mm)6.0寸法C(mm)3.4寸法D(mm)5.7寸法E(mm)3.0寸法a(mm)1.5材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
注意
※穴加工はしていません。任意の場所に加工をしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05574074
2024-10-31
用途: DIY作業台へのレール組み込み
運輸・通信業

M3ナットを挿入するとピッタリ。板厚が厚くない材への組み込みに便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 05575316
2023-12-19
用途: ボルトをスライドさせて固定するため
製造業

穴なしなので好きな位置で固定できるのがありがたい。
もう少し長さの長いものもあると尚良いのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 05575316
2022-12-04
用途: 丸ノコ使用時のガイドレール
サービス業

丸ノコを真っすぐに動かすためのガイドを組み立てるためのパーツとして利用

3が参考にしています
対象商品 : 05575316
2021-12-07
用途: 電動工具用ジグの構成部品
その他業種

電動丸ノコなどのジグを構成するTスロットトラックとして使っています。小型・廉価であることに満足しています。なお、これに対応するクランプは自作しています。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 05574397
2021-12-06
用途: 木工作業
農・林・水産業

変更の必要性は無い。このままで使用する。十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 05574397
2021-01-04
用途: LED放熱用

放熱板より格安に入手でき、使い勝手も良いです。買い足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 05574853
2020-07-06
用途: テーブルソーガイドに使用
製造業

テーブルソーガイドにナットのレールとして組み込みましたが
何の問題なく使っています。

3が参考にしています
対象商品 : 05574196
2019-12-02
用途: ミニ・テーブルソウの直線寸法出し
運輸・通信業

サイズの小さなものを探してましたが、なかなか見つからず
モノタロウさんで探し出すことが出来ました 私的には、サイズ寸法など
ぴったりで、材料のカットなど速くカットすることが、出来るようになりました
良い製品だと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする