曜日別特売
RCGX 10 T3 M0-AL H10 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種N(非鉄) サンドビック 05577975

RCGX 10 T3 M0-AL H10 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種N(非鉄) サンドビック 05577975
RCGX 10 T3 M0-AL H10 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種N(非鉄) サンドビック 05577975

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種N(非鉄)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05577975品番RCGX 10 T3 M0-AL H10
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途
中切削
チップ形状R(丸チップ)チップ逃げ角(°)C公差Gチップ溝・穴記号Xチップサイズ10チップ厚さ(mm)3.96875適合被削材種N(非鉄)チップブレーカーAL(仕上げ)材種H10トラスコ品番156-2258被削材N勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)5母材超硬内接円径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする