旭ファイバーグラス
アクリアUボード ピンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1パック(7枚)
厚さ(mm)
80
注文コード
05579184
品番
110309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高性能グラスウールです。施工性に優れています。
付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
用途
床の断熱
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
80
長さ(mm)
820
幅(mm)
820
サイズ
(大引き)90
密度(kg/m
3
)
24
施工面積
約1.75坪分
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗値(m
2
K/W)
2.2
注意
※アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。
※施工箇所に合わせて、適切な寸法の製品をお選びください。
※保管時および施工後は養生をし、雨にぬらさないようにご注意ください。
※床下換気量を十分確保ください。
※不織布は強風などで剥がされる可能性があります。不織布面を下にして保管願います。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05579184
110309
45145618
114613
アクリアUボード ピンレス
旭ファイバーグラス
1ケース(8枚)
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)