サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
チップブレーカー
UF(仕上げ)
F(仕上げ)
K(仕上げ)
MF(仕上げ)
UF(仕上げ)
材種
235
1125
1115
235
勝手
なし
左
右
なし
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05580601
品番
TCMT 06 T1 02-UF 235
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
06
チップ厚さ(mm)
1.98
ノーズ(mm)
02
勝手
なし
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
UF(仕上げ)
材種
235
トラスコ品番
607-6386
被削材
MP
切刃長さ(mm)
6.42
コーティング
TICN+TIN
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
内接円径(mm)
3.96875
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)