曜日別特売
WK-130MCB-S ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付 東正車輛 05580864

ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
取付高(mm)177
許容荷重(daN)250
車輪幅(mm)42
内容量1個注文コード05580864品番WK-130MCB-S
参考基準価格(税別)¥13,940販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)250取付座(mm)138×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)177材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)20形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重車輪幅(mm)42ストッパー回転ストッパー付取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする