WJ-150MCA ゴールドキャスターWJ(MCナイロン) 東正車輛 05580925

WJ-150MCA ゴールドキャスターWJ(MCナイロン) 東正車輛 05580925
WJ-150MCA ゴールドキャスターWJ(MCナイロン) 東正車輛 05580925

ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)300
取付高(mm)198
車輪幅(mm)44
内容量1個注文コード05580925品番WJ-150MCA
参考基準価格(税別)¥17,490販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)300取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)198材質(車輪)MCナイロン材質スチール軸径(Φmm)20形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重車輪幅(mm)44ストッパーなし取付穴径d(mm)11偏心E(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする