曜日別特売
EJ-50N ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車) 東正車輛 05581232

ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)40
取付高(mm)65
車輪幅(mm)20
内容量1個注文コード05581232品番EJ-50N
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)65材質(車輪)ナイロン材質スチール軸径(Φmm)6形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)20ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5偏心E(mm)21キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする