東正車輛
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
65
50
75
100
許容荷重(daN)
40
40
50
60
取付高(mm)
82
65
92
122
車輪幅(mm)
20
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05581248
品番
EJ-65N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
82
材質(車輪)
ナイロン
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
車輪幅(mm)
20
取付穴径d(mm)
6.5
偏心E(mm)
24
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪