東正車輛
ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
125
50
75
100
取付高(mm)
148
65
92
122
許容荷重(daN)
70
40
50
60
車輪幅(mm)
27
20
27
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05581546
品番
EK-125U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,180
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
148
材質(車輪)
ウレタン
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
固定車
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
車輪幅(mm)
27
取付穴径d(mm)
8.8
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪