AC-DC5-2A ACアダプター ブロードウォッチ 05583628

AC-DC5-2A ACアダプター ブロードウォッチ 05583628
AC-DC5-2A ACアダプター ブロードウォッチ 05583628
AC-DC5-2A ACアダプター ブロードウォッチ 05583628

ACアダプター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格出力電圧(V)DC5
プラグ外径(Φmm)4(EIAJ-2L)
定格出力電流(A)2
ケーブル長(m)1.1
内容量1個注文コード05583628品番AC-DC5-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.1本体寸法(mm)70×40×28定格出力電流(A)2プラグ外径(Φmm)4(EIAJ-2L)質量(g)70外形寸法(mm)60×25.6×49(幅W×長さL×高さH)定格入力電圧(V)AC100~240定格出力(W)10(条件:定格電圧×定格電流)冷却方式自然冷却パイロットランプ搭載プラグ(出力)センタープラス使用環境0~40℃/20~90%RH(条件:結露の無いこと)入力周波数(Hz)50/60安全規格PSE入力電流(A)0.3MAX(条件:AC100V/定格出力電流)リップル(mVp-p)120MAX(条件:周囲温度0℃~50℃、定格入力/出力)プラグ全長L(mm)11出力電圧可変範囲(%)±5(条件:定格入力、定格負荷)保管環境‐20~80℃/20~90%RH(条件:結露の無いこと)プラグ内径(Φmm)1.7出力保持時間(ms)5typ(条件:定格入力/出力にて入力OFF時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 電源

HDMI-D端子 変換器のACアダプターが壊れたので交換。
5V1A位でも、EIAJ(当然#2)の物は意外と少ない。
WEBで記述はEIAJ2L、写真はEIAJ2と成っているが、届いたのはEIAJ2。
plugがLかストレートかの違いで私はどちらでも良いが。
24時間稼働に成るが、耐久性はこれからなので?。
発熱は少なそう。

対象商品 : 05583628
2022-06-24
用途: 海外メーカーからもらった動画再生器のアダプタが壊れたので。

全く問題なし。
メーカーさんから連絡もらった品番通りに購入できました。
価格も納得です!

対象商品 : 05583628
2021-06-07
用途: パナソニック ゴリラの電源
藤原建築有限会社建設業・工事業

非常にお値打ちでした。快適に使っています。機械物は苦手なので、規格に合うのを探すのが、大変でした。

対象商品 : 05583628
2017-02-04
用途: 見守りカメラ
医療・福祉・介護関連業

形も持ちやすいし、コードの長さもちょうどいいので、使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする