曜日別特売
VBMT 16 04 08-UM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 05584022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBMT 16 04 08-UM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 05584022
VBMT 16 04 08-UM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 05584022

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種1525チップブレーカーUM(中荒旋削)注文コード05584022品番VBMT 16 04 08-UM 1525
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)

用途中切削チップ形状V(ひし形35°)チップ逃げ角(°)B公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ16チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)08適合被削材種P(鋼)チップブレーカーUM(中荒旋削)材種1525被削材PM切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.7938母材サーメット内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする