曜日別特売
- クロロIPC 石原バイオサイエンス 05591556

クロロIPC

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード05591556品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

冬の畑地に発生するスズメノテッポウやスズメノカタビラ等のイネ科雑草、ハコベ、ノミフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等に有効です。
非ホルモン型移行性除草剤です。雑草の根部および幼芽部から吸収され生長点に作用し、雑草を枯死させます。
雑草の発芽前から発生始期までの土壌処理で高い効果を示します。
秋から春にかけての、気温が20℃以下の時期に高い効果を示します。

剤形乳剤適合場所成分IPC45.8%性状黄褐色透明可乳化油状液体適合作物麦類、たまねぎ、てんさい、あずき、アスパラガス、ほうれんそう、いちご、いんげんまめ、にんじん、ごぼう、キャベツ、だいず、レタス、そらまめ、チューリップ、日本芝農林水産省登録第(号)7693毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05591556
2018-04-18
用途: ホウレン草を蒔いたあとに
農・林・水産業

低温時の雑草の発芽抑制に。ハコベ対策に使用しました。だいぶ抑えられたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする