曜日別特売
EGR-600BRI スーパーワゴン(EGR/W900×D600/ゴム車/フットブレーキ付) サカエ 05595573

 

EGR-600BRI スーパーワゴン(EGR/W900×D600/ゴム車/フットブレーキ付) サカエ 05595573
EGR-600BRI スーパーワゴン(EGR/W900×D600/ゴム車/フットブレーキ付) サカエ 05595573

スーパーワゴン(EGR/W900×D600/ゴム車/フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台均等荷重(kg)300注文コード05595573品番EGR-600BRI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,300

フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、安全です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!!
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
均等荷重(kg)300引出しなしキャスター径(Φmm)125材質(車輪)ゴム質量(kg)49色(本体)アイボリー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×880RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)1.2グリーン購入法適合中棚50mmピッチ段替え可能
関連資料:寸法図(0.06MB)取扱説明書:(0.62MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

スーパーワゴン紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05595573EGR-600BRI69358725SAPJ-90933BRRIEGR-600BRI スーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) サカエ 69358725スーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/プレート式キャスター/フットブレーキ付)サカエ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする