サカエ
中量棚BW型 連結
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
奥行(mm)
900
750
450
600
900
間口(mm)
1200
1200
1500
1800
900
高さ(mm)
1500
1200
1500
2100
2400
1800
棚段数
3
3
4
5
6
全159種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05598863
品番
BW-9363R
参考基準価格(税別)
¥68,630
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
総耐荷重(kg)
2000
耐荷重(kg/段)
500
色
ベージュ
棚段数(段)
3
間口(mm)
1200
奥行(mm)
900
高さ(mm)
1500
棚板内寸・間口(mm)
1143
棚板内寸・奥行(mm)
882
質量(kg)
64
材質(本体)
スチール
タイプ
連結
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×900×1500
均等耐荷重(kg/台)
2000
均等耐荷重(kg/段)
500
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る