曜日別特売
400 石筆 たくみ 05603421

400 石筆 たくみ 05603421
400 石筆 たくみ 05603421

石筆

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8本)
形状両切
内容量1パック(8本)注文コード05603421品番400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
用途鉄、コンクリートに形状両切長さ(mm)約80直径(Φmm)-寸法(縦×横)(mm)5×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05603455
2019-07-04
用途: 罫書き作業
製造業

鉄板 配管などの罫書きで使用してます
この商品を購入してからはスムーズに作業がすすむようになりました。

対象商品 : 05603455
2019-09-20
用途: 測量時
株式会社ヘイセイフェンス建設業・工事業

昔ながらの使い心地
現場での使用時の信頼は単純な構造のなせる業ですね。

対象商品 : 05603455
2015-06-21
用途: 倉庫のリフォームに
農・林・水産業

細いので、細かい作業に使いやすいです。
価格も安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石筆の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/588/
2023-03-16

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする