MLW-8343R 中軽量棚ML型 連結 サカエ 05605504

MLW-8343R 中軽量棚ML型 連結 サカエ 05605504
MLW-8343R 中軽量棚ML型 連結 サカエ 05605504

中軽量棚ML型 連結

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)600
間口(mm)1200
高さ(mm)1200
棚段数3
内容量1台注文コード05605504品番MLW-8343R
参考基準価格(税別)¥43,850販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

総耐荷重(kg)1250耐荷重(kg/段)250ベージュ棚段数(段)3間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)1200棚板内寸・間口(mm)1143棚板内寸・奥行(mm)582質量(kg)40材質(本体)スチールタイプ連結棚段数3棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1200均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする