曜日別特売
E56 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05607901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E型ホールカッター(SKH51)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホールソー外径(mm)56
内容量1個注文コード05607901品番E56
参考基準価格(税別)¥12,120販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。

用途
鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
ホールソー外径(mm)56有効長(最大切り込み深さ)(mm)8柄径(Φmm)10(No.4)全長(mm)84E質量(g)290有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする