曜日別特売
E65 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05607996

 

E65 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05607996
E65 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05607996
E65 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05607996

E型ホールカッター(SKH51)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホールソー外径(mm)65
内容量1個注文コード05607996品番E65
参考基準価格(税別)¥12,120販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。

用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)13(No.5)ホールソー外径(mm)65有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84トラスコ品番104-6624材質センタードリル:SKH51E質量(g)340有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6ねじ径(M×P)16×1.5ホロセット(mm)5×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする